Cooper Capri - Terminus de masse JUDODIX - taille 16 - Pg 16 / ISO 25 - CAP331630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353316305
Réf. Sonepar
00040331630
Réf. Fournisseur
CAP331630
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18.4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
22.2 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


