Cooper Capri - Terminus de masse JUDODIX - taille 21 - Pg 21 / ISO 32 - CAP332130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353321309
Réf. Sonepar
00040332130
Réf. Fournisseur
CAP332130
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
23.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
27.6 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


