Non retournable

Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 16 - CAP331644

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • en une pièce - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353316442

Réf. Sonepar

00040331644

Réf. Fournisseur

CAP331644

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

18.4 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

22.2 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 / ISO 25

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri