Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 7 - CAP330744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353307440
Réf. Sonepar
00040330744
Réf. Fournisseur
CAP330744
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
9.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
12.5 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


