Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 9 - CAP330944

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • en une pièce - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353309444

Réf. Sonepar

00040330944

Réf. Fournisseur

CAP330944

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11.9 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

14.8 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 / ISO 16

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri