Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - TL60LED0870-100265 - Mini-LED 15W - 1700 lm - 100-265 V AC - 51719

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - TL60LED0870-100265 - Mini-LED 15W - 1700 lm - 100-265 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de tension - AC

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7611796109933

Réf. Sonepar

00036051719

Réf. Fournisseur

51719

Marque

Cooper Capri

puissance du système:

15 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

type de tension:

AC

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

85...265 V

appareillage:

driver LED courant constant

avec cordon de raccordement et prise:

Non

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T5

TL60LED0870-100265 - Mini-LED 15W - 1700 lm - 100-265 V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri