Cooper Capri - TL60LED1175-100265 - Mini-LED 22W - 2500 lm - 100-265 V AC - 51721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 22 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP68
type de tension - AC
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7611796109940
Réf. Sonepar
00036051721
Réf. Fournisseur
51721
Marque
Cooper Capri
puissance du système:
22 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP68
type de tension:
AC
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
85...265 V
appareillage:
driver LED courant constant
avec cordon de raccordement et prise:
Non
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T5
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


