Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - UMHSD48/48-ER Etrier fixe en inox pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm - 52068

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - UMHSD48/48-ER Etrier fixe en inox pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - argent

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217449543

Réf. Sonepar

00036052068

Réf. Fournisseur

52068

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

argent

largeur:

40 mm

longueur:

215 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

UMHSD48/48-ER Etrier fixe en inox pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm, avec protection

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri