Cooper Capri - Uniclips 40 @Bio - CAP731040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur - 40...40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589357310408
Réf. Sonepar
00040000061
Réf. Fournisseur
CAP731040
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


