Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - 2 Contacts magnétiques compacts pour volet roulant ou baie coulissante - 455CSA

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - 2 Contacts magnétiques compacts pour volet roulant ou baie coulissante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • sans fil - Non

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934902550

Réf. Sonepar

06226490255

Réf. Fournisseur

455CSA

Marque

Cooper Securite

mode de pose:

montage en saillie

sans fil:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

2 Contacts compacts pour volet /baie rou Contact d'ouverture en aluminium rectangulaire de taille réduite et son aimant pour intégration dans les cadres de portes ou de fenêtres.Longueur de câble 1,2 mètres. Lot de 2