Non retournable

Cooper Securite - Adaptateur boitier double pour alimentation SPSM/C pour rack 19'' - NUG34177

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Adaptateur boitier double pour alimentation SPSM/C pour rack 19''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie ajustable - Non

  • tension de sortie réglée - Non

  • stabilisé - Non

  • montage mural possible - Oui

  • montage direct possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191612146

Réf. Sonepar

06226161214

Réf. Fournisseur

NUG34177

Marque

Cooper Securite

tension de sortie ajustable:

Non

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage mural possible:

Oui

montage direct possible:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

140 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Adaptateur boitier double pour alimentation SPSM/C pour rack 19''

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite