Non retournable

Cooper Securite - Alimentation Electrique 230V/24V continue- PSB - 120W-24V-2.1Ah - NUG34145

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Alimentation Electrique 230V/24V continue- PSB - 120W-24V-2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • puissance dissipée - 50 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant de sortie max. 2 - 5 A

  • tension de sortie ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191613990

Réf. Sonepar

06226161399

Réf. Fournisseur

NUG34145

Marque

Cooper Securite

type de tension d’alimentation:

AC

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

fiche

courant de sortie max. 2:

5 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

220 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

300 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

175 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation Electrique Secourue ? 2 sorties 24V ? 120W. Livrée avec batterie 2.1Ah. Circuit de charge batterie surveillé par microcontrôleur. Protection électronique rapide et sans fusible des sorties

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite