Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSMC-24V-2A0/12AhAlim.24-48-56V/2A-24V - NUG34167

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSMC-24V-2A0/12AhAlim.24-48-56V/2A-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • puissance dissipée - 50 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant de sortie max. 2 - 2.5 A

  • tension de sortie ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191606206

Réf. Sonepar

06226160620

Réf. Fournisseur

NUG34167

Marque

Cooper Securite

type de tension d’alimentation:

AC

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

fiche

courant de sortie max. 2:

2.5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

222 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

449 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

197 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 12 Ah - Batterie Pb etanche

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite