Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - BAES d'évacuation UniLed+ 45C Reconditionné livré Sans patère - LUM16079RS

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - BAES d'évacuation UniLed+ 45C Reconditionné livré Sans patère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191817886

Réf. Sonepar

06226932894

Réf. Fournisseur

LUM16079RS

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

1.2 W

type de pictogramme:

autocollant

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5000...8300 K

facteur de puissance (cos phi):

0.87

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

239 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

UniLed+ 45C reconditionné livré sans patère

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite