Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Boite de jonction et de raccordement en aluminium pour 450 - 1463CSA

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Boite de jonction et de raccordement en aluminium pour 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 69 mm

  • largeur - 47 mm

  • profondeur - 30 mm

  • matériau - autre

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934901140

Réf. Sonepar

06226490114

Réf. Fournisseur

1463CSA

Marque

Cooper Securite

longueur:

69 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

30 mm

matériau:

autre

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Boite de raccordement en aluminium pour Boite de jonction aluminium autoprotégée 6 bornes aluminium. Pour la connexion et la dérivation de contacts ou de boucles d'alarme.