Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence réarmement automatique 12V - 484ME

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence réarmement automatique 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir, contact inverseur

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - borne à vis

  • nombre de pôles - autre

  • courant nominal - 0.01 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934902963

Réf. Sonepar

06226490296

Réf. Fournisseur

484ME

Marque

Cooper Securite

modèle:

contact à poussoir, contact inverseur

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

borne à vis

nombre de pôles:

autre

courant nominal:

0.01 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

fixation avec vis

voyant:

lampe de signalisation

impression/marquage:

sans

tension nominale:

12 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

transparent:

Non

couleur de l'élément de commande:

rouge

couleur du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier d'appel d'urgence avec voyant ou agression à mémoire + plus clé de réarmement fournie 12 Volts