Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence ALARME filaire PPMS blanc - 476-CSA

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence ALARME filaire PPMS blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934902918

Réf. Sonepar

00256000142

Réf. Fournisseur

476-CSA

Marque

Cooper Securite

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de pôles:

6

tension nominale:

75 V

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP32

largeur d'appareil:

85 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur d'appareil:

85 mm

Boitier d'appel ALARM autoprotégé fixation mural PPMS