Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence ALARME filaire PPMS blanc - 476CSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934902918
Réf. Sonepar
06226490291
Réf. Fournisseur
476CSA
Marque
Cooper Securite
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de pôles:
6
tension nominale:
75 V
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP32
largeur d'appareil:
85 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur d'appareil:
85 mm


