Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m - SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 231 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191609702
Réf. Sonepar
06226160970
Réf. Fournisseur
LUM10561S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
argent
matériau
acier
longueur
231 mm
largeur
75 mm
hauteur
92 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m), couleur silver gloss RAL9007