Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 30m for Suspension Kit - DARK GREY - LUM10564SDG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 72 mm
longueur - 372 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191610203
Réf. Sonepar
06226161020
Réf. Fournisseur
LUM10564SDG
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
72 mm
longueur:
372 mm
hauteur:
89 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


