Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 45 - DARK GREY - LUM10534DG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 147 mm
longueur - 256 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191611156
Réf. Sonepar
06226161115
Réf. Fournisseur
LUM10534DG
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
147 mm
longueur:
256 mm
hauteur:
59 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


