Cooper Securite - Caméra thermographique bullet, Focal thermique 4mm, 24m 90 degrés. - NUG30140

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191819415

Réf. Sonepar

06226181941

Réf. Fournisseur

NUG30140

Marque

Cooper Securite

Caméra thermographique 384 × 288, 17 μm, NETD<35 mK (25°C, F1.0). Class véhicule/humain. Alarme T° anormale (de -20°C à 550°C), précision max (± 2°C). Détection de fumée. AGC thermique adaptatif, DDE. Focal Thermique 4mm. 24m 90 degrés.

Les Atouts de la gamme:

Les cameras thermographiques sont des dispositifs specialises qui capturent des images en detectant les radiations infrarouges emises par les objets en fonction de leur temperature. Contrairement aux cameras standard, elles permettent de visualiser et de mesurer les variations de chaleurs. Les cameras thermographiques sont particulierement efficaces pour identifier des anomalies thermiques ou detecter des problemes electriques. La caméra thermographique anti-corrosion est la solution parfaite pour assurer la sécurité de votre local professionnel grâce à la précision thermique de son détecteur de haute qualité. Cette gamme de caméras peut être utilisées dans les entrepôts de stockage, les sites de construction, les usines d’incinération des déchets, les ateliers de fabrication. Cette gamme de caméra certifié CNPP certified est associée avec les ECS de la gamme Sensea dans le cadre du NF-SSI.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.