Cooper Securite - Centrale de gestion avec écran et clavier pour système CGLine+ jusqu'à 400 BAES - CTR400CGL2KS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 325 mm
largeur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191818562
Réf. Sonepar
06226932896
Réf. Fournisseur
CTR400CGL2KS
Marque
Cooper Securite
modèle:
autre
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
325 mm
largeur:
185 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
12 mm
distance de visibilité du pictogramme:
30 m
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


