Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Facette de face avant UGA - 1 Zone d'Alarme (ZA) - NUG31635

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Facette de face avant UGA - 1 Zone d'Alarme (ZA)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191316358

Réf. Sonepar

00043131635

Réf. Fournisseur

NUG31635

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

convient pour alarme anti-intrusion:

Non

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

CMSI Sensea.CM Facette de face avant UGA - 1 Zone d'Alarme (ZA)