Non retournable

Cooper Securite - Coffret Membrane simple action - couleur jaune - DESENFUMAGE - NUG30338

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Coffret Membrane simple action - couleur jaune - DESENFUMAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - extinction (jaune)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - jaune

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191303389

Réf. Sonepar

00043130338

Réf. Fournisseur

NUG30338

Marque

Cooper Securite

type de message:

extinction (jaune)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP21

matériau:

plastique

hauteur:

87 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

56 mm

avec couvercle en papier:

Non

nombre de pôles:

4

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coffret Membrane simple action - couleur jaune - DESENFUMAGE

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite