Cooper Securite - CENTRALE INTERPHONIE SECURITE 5 lignes - NUG36200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 5
appeleur automatique intégré - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191362003
Réf. Sonepar
00043135306
Réf. Fournisseur
NUG36200
Marque
Cooper Securite
mode de pose:
autre
liaison radio:
Non
alimentation de secours intégrée:
Oui
nombre de groupes de signalisation:
5
appeleur automatique intégré:
Oui
interface externe:
Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
2
largeur:
300 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
120 mm
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
250 mA
convient pour un usage domotique:
Oui
adressable:
Non
avec alimentation électrique:
Non
Les Atouts de l'article :
; Câblage simple entre les centrales et les interphones de sécurité. Programmation rapide. Possibilité d’ajouter 10 interphones à travers le module d’extension (pour la centrale 9 lignes). Possibilité d’installer des téléphones de sécurité ou des systèmes d’appel à tirette.
Les Atouts de la gamme :
; La centrale d'interphonie 5 lignes , de la gamme VoCall, fait parti du système d'interphonie de sécurité qui a pour but d'assurer des communications sécurisées entre les interphones et la centrale d'interphonie. La centrale comprend un combiné maître protégé par une vitre, et est relié aux interphones placés dans des espaces d'attentes sécurisés (EAS). Jusqu'a 5 interphones peuvent être relié a la centrale.


