Cooper Securite - Cover métallique de finition - Compatible ULTRALED & PLANETE 2-45/8 - Black - FT2ED-MCC-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 122 mm
longueur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191815363
Réf. Sonepar
06226181536
Réf. Fournisseur
FT2ED-MCC-B
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
122 mm
longueur:
230 mm
hauteur:
142 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


