Cooper Securite - DAC EE - Dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique - NUG31330

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - DAC EE - Dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191313302

Réf. Sonepar

00043131319

Réf. Fournisseur

NUG31330

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

convient pour alarme anti-intrusion:

Non

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

DAC EE - Dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique - Permet de piloter des Dispositifs Actionés de Sécurité

Les Atouts de l'article:

Le DAC EE (Dispositif adaptateur de commande) permet de piloter et alimenter des dispositifs actionnés de Sécurité (DAS); Ces derniers sont obligatoirement à rupture de tension (sous 24V ou 48V).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.