🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cooper Securite - Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Butzer 85 dB - DET-RSMOKE

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Butzer 85 dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • indication - acoustique

  • tension de fonctionnement - 4.5 V

  • courant de fonctionnement - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096853251

Réf. Sonepar

06226000050

Réf. Fournisseur

DET-RSMOKE

Marque

Cooper Securite

type de message:

autre

mode de pose:

montage en saillie

indication:

acoustique

tension de fonctionnement:

4.5 V

courant de fonctionnement:

0 A

couleur:

blanc

hauteur:

122 mm

largeur:

122 mm

profondeur:

50 mm

diamètre:

122 mm

Détecteur de fumée Radio intégrant un buzzer d'alarme de 85 dB à 3 mètres. Alimenté par 3 piles AAA fournies. Compatible avec les centrales radio I-ON, 7510R et les récepteurs 762R et 768R.