Cooper Securite - Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Butzer 85 dB - DETRSMOKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - autre
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 4.5 V
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060096853251
Réf. Sonepar
06226685325
Réf. Fournisseur
DETRSMOKE
Marque
Cooper Securite
type de message:
autre
mode de pose:
montage en saillie
indication:
acoustique
tension de fonctionnement:
4.5 V
couleur:
blanc
hauteur:
122 mm
largeur:
122 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
122 mm
pays de fabrication:
FRANCE


