🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cooper Securite - Détecteur d'Eau Radio pour centrales radio gamme I-ON - DET-RWATER

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Détecteur d'Eau Radio pour centrales radio gamme I-ON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - eau

  • mode de pose - montage en saillie

  • indication - optique

  • tension de fonctionnement - 3 V

  • courant de fonctionnement - 0.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096853312

Réf. Sonepar

06226685331

Réf. Fournisseur

DET-RWATER

Marque

Cooper Securite

type de message:

eau

mode de pose:

montage en saillie

indication:

optique

tension de fonctionnement:

3 V

courant de fonctionnement:

0.1 A

couleur:

blanc

hauteur:

103 mm

largeur:

33 mm

profondeur:

27 mm

Détecteur de présence / absence d'eau radio compatible I-ON16, I-ON40, EXP-R10/30, 762R et 768R