Cooper Securite - Détecteur d'inondation alim 12 Volts sortie relais IP 67 - 2450N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - eau
tension de fonctionnement - 24 V
courant de fonctionnement - 0.013 A
couleur - blanc
hauteur - 27.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934901478
Réf. Sonepar
06226000147
Réf. Fournisseur
2450N
Marque
Cooper Securite
type de message:
eau
tension de fonctionnement:
24 V
courant de fonctionnement:
0.013 A
couleur:
blanc
hauteur:
27.5 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
38 mm
pays de fabrication:
FRANCE


