Cooper Securite - Détecteur ponctuel Thermostatique 77° Conventionnel DTS S3000 - NUG30248
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - thermodifférentiel
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191302481
Réf. Sonepar
00043130248
Réf. Fournisseur
NUG30248
Marque
Cooper Securite
principe de fonctionnement:
thermodifférentiel
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
104 mm
largeur:
104 mm
diamètre:
104 mm
couleur:
blanc
hauteur/profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


