Cooper Securite - Diffuseur Alarme Générale Sélective - DAGS3000R Diffuseur Sonore 70dB - NUG30453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 60 dB
tension nominale - 60 V
type de courant - DC
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191304539
Réf. Sonepar
00043130453
Réf. Fournisseur
NUG30453
Marque
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
60 dB
tension nominale:
60 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP23
consommation d'électricité:
0.01 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


