🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cooper Securite - Diffuseur Alerte Alerte Attentat étanche IP65 - NUG36605

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Diffuseur Alerte Alerte Attentat étanche IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 96 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191616304

Réf. Sonepar

06226161630

Réf. Fournisseur

NUG36605

Marque

Cooper Securite

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

96 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.03 A

Diffuseur Sonore et Lumineux pour centrale Alerte Attentat PPMS Filaire 96dB à 1m - Son PPMS ? 550Hz

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite