Cooper Securite - Diffuseur Lumineux Solista Maxi - Alarme Menace - PPMS flash bleu - embase basse - NUG30497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191822514
Réf. Sonepar
00043130507
Réf. Fournisseur
NUG30497
Marque
Cooper Securite
type de tension:
DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.045 A
puissance:
2.7 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-25...70 °C
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
93 mm
hauteur:
94 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
fonction lumière pulsée:
Non
avec infrarouge:
Non
dimmable/gradable:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Solex 10 est un diffuseur lumineux étanche possédant un flash bleu. Il est particulièrement recommandé pour vos applications dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) afin de lancer le signal d'alerte Attentat.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


