Cooper Securite - Embase étanche IP65 pour Diffuseur Lumineux Solista Lx mural ou plafonnier - NUG30491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Non
fonction flash - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191304911
Réf. Sonepar
00043130502
Réf. Fournisseur
NUG30491
Marque
Cooper Securite
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
fonction flash:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
5...41 °C
indice de protection (IP):
IP65


