Cooper Securite - Emetteur 2 canaux Perte de Verticalité + Urgence 868 MHZ - 706REUR00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 868 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Non
couverture - 900 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060096851240
Réf. Sonepar
06226685124
Réf. Fournisseur
706REUR00
Marque
Cooper Securite
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Non
couverture:
900 m
indice de protection (IP):
autre
longueur de code (bit):
16
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


