Cooper Securite - Emetteur agression radio taille réduite compatible ION et 7510R - 710REUR00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 868 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 1
système Rollingcode - Non
couverture - 1000 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060096851257
Réf. Sonepar
06226685125
Réf. Fournisseur
710REUR00
Marque
Cooper Securite
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
système Rollingcode:
Non
couverture:
1000 m
indice de protection (IP):
autre
longueur de code (bit):
16
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


