Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Emetteur portable 2 canaux 868 MHz pince pour attache ceinture - 705REUR00

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Emetteur portable 2 canaux 868 MHz pince pour attache ceinture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 2

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 600 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096851233

Réf. Sonepar

06226685123

Réf. Fournisseur

705REUR00

Marque

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

2

système Rollingcode:

Non

couverture:

600 m

indice de protection (IP):

autre

longueur de code (bit):

16

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

CHINE

Emetteur portable 2 canaux 868 MHz pince pour attache ceinture

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite