Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Extension BUS 30 zones Radio I-ON30R, 40H, 200FR et G3LM - EXPR30

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Extension BUS 30 zones Radio I-ON30R, 40H, 200FR et G3LM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes de signalisation - 30

  • nombre de groupes de sabotage - 31

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852810

Réf. Sonepar

06226685281

Réf. Fournisseur

EXPR30

Marque

Cooper Securite

nombre de groupes de signalisation:

30

nombre de groupes de sabotage:

31

nombre de groupes d'assaut:

0

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

12 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

mémoire d'événements:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

41 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

MODULE D'EXPANSION RADIO POUR GAMME i-on Module d'extention Bus Radio en boitier ABS pour 30 détecteurs radio, 2 sirènes radio 760ES, Télécommandes FOB-2W-4B, émetteurs agression et 2 claviers radio I-RK01 pour centrales I-ON30, 50 & 160.

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite