Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Haut parleur / Sirène Intérieure 16 Ohms pour centrale I-ON - 09040UK-00

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Haut parleur / Sirène Intérieure 16 Ohms pour centrale I-ON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - autre

  • volume - 93 dB

  • tension nominale - 0 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852018

Réf. Sonepar

00256046018

Réf. Fournisseur

09040UK-00

Marque

Cooper Securite

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

autre

volume:

93 dB

tension nominale:

0 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.28 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ROUMANIE

Haut parleur / Sirène Intérieure 16 Ohms pour centrale I-ON