Cooper Securite - Interface de Non Stop Ascenseur INSA - tableau de désenfumage habitation TD3000 - NUG35153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 250 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 107 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191351533
Réf. Sonepar
00043135153
Réf. Fournisseur
NUG35153
Marque
Cooper Securite
longueur:
250 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
107 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


