Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Kit de 4 crochets pour maintenance plaque CRYSTALWAY - LUM10572

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Kit de 4 crochets pour maintenance plaque CRYSTALWAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191105723

Réf. Sonepar

06226110572

Réf. Fournisseur

LUM10572

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Sachet de 4 crochets/clips pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m). 2 pièces pour montage plafond et 2 pièces pour montage mural.

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite