fin de vie

Cooper Securite - Luminaire source centrale TUFFLITE - 220Vac/cc - 2500lm/1h - IP66 IK09 - LUM22144

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Luminaire source centrale TUFFLITE - 220Vac/cc - 2500lm/1h - IP66 IK09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191609191

Réf. Sonepar

06226160919

Réf. Fournisseur

LUM22144

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

2500 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

20.1 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

108

nombre de têtes de luminaire:

108

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

101 mm

hauteur/profondeur:

101 mm

longueur:

1277 mm

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Luminaire ambiance - pour source centrale - 220Vac/cc - 2500 lumens - IP66 IK09 - Destiné aux locaux de grande surface ou avec hauteur sous plafond importante - Remplacement réglettes 36W

Les Atouts de l'article:

La LED s’intègre enfin dans la réglette historique d’éclairage ! Tufflite est un luminaire d’Éclairage de Sécurité étanche équipé d’une source lumineuse puissante 100% LEDs (2x54 LEDs) permettant ainsi d’atteindre un flux de 2500 lumens. Contrairement aux réglettes fluos historiques, la technologie LEDs permet de s’affranchir du relampage souvent contraignant pour ce type d’application (hauteur d’installation, lieux publics, coût de maintenance...). Ce luminaire pour Source Centrale est recommandé pour l’éclairage d’ambiance des locaux de grande surface humides (ex : agro-alimentaire, industries...) ou avec hauteur sous plafond importante.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.