fin de vie

Cooper Securite - Module extension interphonie 10 lignes pour extension centrale NUG36201 - NUG36202

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 10

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191362027

Réf. Sonepar

00043136201

Réf. Fournisseur

NUG36202

Marque

Cooper Securite

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

10

alimentation de secours intégrée:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

330 mm

largeur:

220 mm

profondeur:

120 mm

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

250 mA

adressable:

Non

Module d'extension S10 de 10 lignes pour centrale d'interphonie de sécurité (module esclave) - Gamme VoCALL