Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Securite - Module WIFI IP enfichable sur centrale I-ON pour accès Cloud.µ - COM-DATA-WIFI

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Module WIFI IP enfichable sur centrale I-ON pour accès Cloud.µ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement analogique - Non

  • raccordement RNIS - Non

  • chemin de remplacement radio (GSM) - Non

  • transmission voix (AWAG) - Non

  • avec boîtier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096857235

Réf. Sonepar

06226685723

Réf. Fournisseur

COM-DATA-WIFI

Marque

Cooper Securite

raccordement analogique:

Non

raccordement RNIS:

Non

chemin de remplacement radio (GSM):

Non

transmission voix (AWAG):

Non

avec boîtier:

Non

avec alimentation électrique:

Non

X.31/X.25:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Interface WIFI pour Centrale I-ON enfichable sur les centrales I-ON pour accès Cloud, Application Eaton Secureconnect, Télésurveillance en IP, emails en WIFI. Utilisation seule ou en secours de la connexion LAN/Ethernet des centrales I-ON.