Cooper Securite - Pack accumulateur LiFePo 6,4V / 3,2Ah pour BeamTech - 1-24-203R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6.4 V
capacité - 3200 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - lithium-ion
longueur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5205050910087
Réf. Sonepar
06226091008
Réf. Fournisseur
1-24-203R
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
6.4 V
capacité:
3200 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
lithium-ion
longueur:
133 mm
largeur:
28 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
190 g
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


