Cooper Securite - Pack accus 4 x 1,2 V / 4 Ah - Compatible boitier E & F - LUM11042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191110420
Réf. Sonepar
00037111044
Réf. Fournisseur
LUM11042
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
4.8 V
pays de fabrication:
FRANCE
Pack accumulateurs - 4 x 1,2 V / 4 Ah - Compatible boitier E & F
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


