Cooper Securite - Pack accus PLANETE Ni-Cd 2 x 3 x 1.2V / 0.6-0.8Ah - Compatible blocs JOUR II - LUM11049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
longueur - 109 mm
largeur - 50 mm
bloc d'accus - Oui
utilisation dans la zone Ex - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191607982
Réf. Sonepar
06226160798
Réf. Fournisseur
LUM11049
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
7.2 V
longueur:
109 mm
largeur:
50 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
187 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Securite
Découvrez toute la gamme Cooper Securite


